AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV232285 QUADRASYL WL 15, DA PARETE, QUADRATO, AN - 232285

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 260 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163111584

Codice prodotto

SLV232285

Cod. produttore

232285

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

260 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GX53

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

55 mm

Larghezza:

150 mm

Altezza / Profondità:

120 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada da parete quadrata QUADRASYL WL 15 in alluminio verniciato. Adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La lampada, disponibile in due colori, si allaccia all’alimentazione elettrica da 230V. La serie QUADRASYL comprende anche lampade da terra, per un impiego davvero universale. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: B - A++