AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV233104 NEW MYRA WALL, GRIGIO ARGENTO, GU10, MAX - 233104

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV233104 NEW MYRA WALL, GRIGIO ARGENTO, GU10, MAX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163140294

Codice prodotto

SLV233104

Cod. produttore

233104

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

245 lm

Alimentatore incluso:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

70 mm

Altezza / Profondità:

105 mm

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

80 mm

Lunghezza:

150 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

La lampada a parete/plafone della serie MYRA è composta da alluminio verniciato e vetro, che copre le lampadine. Il vano ottico è ruotabile e orientabile. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia all'alimentazione elettrica 230V. La serie MYRA comprende anche apparecchi display, per un impiego davvero universale.