AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV233114 NEW MYRA UP/DOWN DA PARETE, GRIGIO ARGEN - 233114

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV233114 NEW MYRA UP/DOWN DA PARETE, GRIGIO ARGEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 245 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163140317

Codice prodotto

SLV233114

Cod. produttore

233114

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP55

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

245 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

150 mm

Larghezza:

80 mm

Diametro esterno:

70 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

115 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

La lampada da parete della serie MYRA è realizzata in alluminio verniciato e dotata di copertura in vetro. Grazie alla posizione dei due attacchi integrati, una volta montata la lampada produce due coni di luce uguali ma opposti (UP/DOWN). La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia all'alimentazione elettrica 230V. La serie MYRA comprende anche apparecchi display, per un impiego davvero universale. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++