AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV233437 RUSTY 70 LED SQUARE LAMPADA DA ESTERNO, - 233437

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV233437 RUSTY 70 LED SQUARE LAMPADA DA ESTERNO,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 710 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163157506

Codice prodotto

SLV233437

Cod. produttore

233437

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Acciaio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

710 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

90 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

120 mm

Alimentatore incluso:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

I

RUSTY SQUARE 70 lampada da terra outdoor, LED, 3000K, squadrato, ferro arrugginito, L/La/H 12/12/71.Le lampade da terra ad emissione diretta della serie RUSTY convincono grazie al loro particolarissimo look effetto ruggine. che viene ottenuto con uno speciale trattamento chimico dell’acciaio FeCSi utilizzato. La lampada diventa così un pezzo unico, che rende esclusiva qualsiasi ambientazione. La lampada è adatta anche per l'uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Come optional sono disponibili unpicchetto e una scatola da incasso per un collegamento elettrico sicuro nello stelo rotondo. La lampada dotata di COB LED si collega direttamente alla rete elettrica da 230V.