AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV233605 DOWNUNDER OUT LED S INCASSO DA PARETE, A - 233605

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 25 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore del corpo - Antracite

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163148092

Codice prodotto

SLV233605

Cod. produttore

233605

Produttore

SLV

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

25 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore del corpo:

Antracite

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Disco

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

90 mm

Larghezza di incasso:

80 mm

DOWNUNDER OUT LED S incasso da parete outdoor, LED 1.7W 25Lm 3000K, antracite. Materiale: Alluminio/Plastica. Colore: antracite. DOWNUNDER OUT LED S serie di incassi da parete in alluminio, dotata di LED SMD ad alta potenza, con finestra orientata verso ilbasso, indiretta, senza riflessi. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. Per un facile montaggio è compresa nella dotazione la scatola da incasso.