SLV ITALIA SRL - SLV233660 BRICK, INCASSO DA PARETE OUTDOOR, LED, 3 - 233660

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 850 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Acciaio Inox
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4024163164481
Codice prodotto
SLV233660
Cod. produttore
233660
Produttore
SLV
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
850 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Disco
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Corrente nominale:
700...700 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
210 mm
Larghezza di incasso:
196 mm



