AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV451060 TRASFORMATORE CONVENZIONALE 60VA, 12V, I - 451060

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV451060 TRASFORMATORE CONVENZIONALE 60VA, 12V, I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza - 60...60 W

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore toroidale

  • Larghezza - 60 mm

  • Tensione di ingresso - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163037631

Codice prodotto

SLV451060

Cod. produttore

451060

Produttore

SLV

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza:

60...60 W

Tipo di trasformatore:

Trasformatore toroidale

Larghezza:

60 mm

Tensione di ingresso:

230...230 V

Altezza:

63 mm

Lunghezza:

100 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Trasformatore dimmerabile convenzionale basso voltaggio da 12V con cavo primario e secondario da 25 cm e potenza massima di 60W. Fusibile primario in dotazione.