SPECIALCAVI BALDASSA - BDSFF15002M100 FFROR FLESS. ARANCIO DCA 2X1,5 MAT.100 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Materiale del conduttore - Rame
Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori - 2
Confezione
100 M
Serie di prodotti
EAN
7449077479716
Codice prodotto
BDSFF15002M100
Cod. produttore
FF15002M100
Produttore
BDS
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Materiale del conduttore:
Rame
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori:
2
Tensione nominale U0:
300 V
Superficie del conduttore:
Nudo
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
sì
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Arancione
Geometria del cavo:
Tondo
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s3
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d0 (assenza di gocce o frammenti accesi)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a3
Diametro esterno approssimativo:
7.8 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-10...70 °C
Tensione nominale U:
500 V


