AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT303101111 V303 - 303101111

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Batteria a bottone

  • Tensione nominale - 1.55 V

  • Capacità - 160 mAh

  • Designazione IEC - SR 44

  • Altra designazione - RW 32/SR 44 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008496272679

Codice prodotto

VAT303101111

Cod. produttore

303101111

Produttore

VAT

Indicazione della dimensione:

Batteria a bottone

Tensione nominale:

1.55 V

Capacità:

160 mAh

Designazione IEC:

SR 44

Altra designazione:

RW 32/SR 44 W

Modello:

Ossido di argento / Zinco

Altezza compresi poli:

5.4 mm

Diametro:

11.6 mm

Peso:

2.3 g

VARTA: V303, Batterie non ricaricabili