SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT4034101401 V 4034 (ALCALINA) - 4034101401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Altri
Tensione nominale - 6 V
Capacità - 100 mAh
Designazione IEC - 4 LR 44
Modello - Alcali-Manganese
Confezione
10 PZ
EAN
4008496274055
Codice prodotto
VAT4034101401
Cod. produttore
4034101401
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Altri
Tensione nominale:
6 V
Capacità:
100 mAh
Designazione IEC:
4 LR 44
Modello:
Alcali-Manganese
Altezza compresi poli:
25.2 mm
Diametro:
13 mm
Peso:
10.4 g


