AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT4114101412 C (1/2 TORCIA) LONGLIFE X2

copiacopia
SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT4114101412 C (1/2 TORCIA) LONGLIFE X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Mezza torcia (C)

  • Tensione nominale - 1.5 V

  • Capacità - 7800 mAh

  • Designazione IEC - LR 14

  • Modello - Alcali-Manganese

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008496525263

Codice prodotto

VAT4114101412

Cod. produttore

4114101412

Produttore

VAT

Indicazione della dimensione:

Mezza torcia (C)

Tensione nominale:

1.5 V

Capacità:

7800 mAh

Designazione IEC:

LR 14

Modello:

Alcali-Manganese

Altezza compresi poli:

50 mm

Diametro:

26.2 mm

Peso:

66 g

•Energia a lunga durata per dispositivi con consumo energetico basso e costante, es. radiosveglie, orologi a muro, torce, teledomandi, ecc. •Chiare indicazioni d'uso grazie alle icone auto esplicative •"Made in Germany"ben in evidenza come garanzia d'origine e di qualità •"Single Press Out"permette una facile apertura della confezione e la buona conservazione delle batterie inutilizzate