AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT4122101411 9V (9 VOLT) LONGLIFE X1 - 4122101411

copiacopia
SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT4122101411 9V (9 VOLT) LONGLIFE X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Rettangolare

  • Tensione nominale - 9 V

  • Capacità - 550 mAh

  • Designazione IEC - 6 LR 61

  • Modello - Alcali-Manganese

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008496525423

Codice prodotto

VAT4122101411

Cod. produttore

4122101411

Produttore

VAT

Indicazione della dimensione:

Rettangolare

Tensione nominale:

9 V

Capacità:

550 mAh

Designazione IEC:

6 LR 61

Modello:

Alcali-Manganese

Lunghezza:

17.5 mm

Altezza compresi poli:

48.5 mm

Larghezza:

26.5 mm

Peso:

46 g

•Energia a lunga durata per dispositivi con consumo energetico basso e costante, es. radiosveglie, orologi a muro, torce, teledomandi, ecc. •Chiare indicazioni d'uso grazie alle icone auto esplicative •"Made in Germany"ben in evidenza come garanzia d'origine e di qualità •"Single Press Out"permette una facile apertura della confezione e la buona conservazione delle batterie inutilizzate