AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT435101111 435 - 6V - 33 AH - 4LR25-2 SOST.12662(A - 435101111

copiacopia
SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT435101111 435 - 6V - 33 AH - 4LR25-2 SOST.12662(A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Altri

  • Tensione nominale - 6 V

  • Capacità - 35000 mAh

  • Designazione IEC - 4 R 25 / 2

  • Modello - Alcali-Manganese

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008496493999

Codice prodotto

VAT435101111

Cod. produttore

435101111

Produttore

VAT

Indicazione della dimensione:

Altri

Tensione nominale:

6 V

Capacità:

35000 mAh

Designazione IEC:

4 R 25 / 2

Modello:

Alcali-Manganese

Lunghezza:

73 mm

Altezza compresi poli:

125 mm

Larghezza:

136 mm

Peso:

1293 g

Special Battery 435