AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT56706101404 AA RECHARGE ACCU POWER X4 (2.100 MAH)

copiacopia
SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT56706101404 AA RECHARGE ACCU POWER X4 (2.100 MAH)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Stilo (AA)

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Capacità - 2100 mAh

  • Designazione IEC - HR6

  • Altra designazione - AA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008496550708

Codice prodotto

VAT56706101404

Cod. produttore

56706101404

Produttore

VAT

Indicazione della dimensione:

Stilo (AA)

Tensione nominale:

1.2 V

Capacità:

2100 mAh

Designazione IEC:

HR6

Altra designazione:

AA

Modello:

Nichel metallo idruro

Altezza compresi poli:

50.5 mm

Diametro:

14.5 mm

Peso:

29 g

Batterie ricaricabili Recharge Accu Power AA 2100mAh. VARTA offre celle ricaricabili per qualsiasi applicazione. Tutte le batterie di dimensioni standard, fino alle capacità più elevate, sono “Ready To Use”. Un assortimento di prodotti ecocompatibili persoddisfare le richieste dei consumatori più esigenti. • Con tecnologia "Ready to Use"per un utilizzo immediato • A bassa auto-scarica • Senza effetto memoria • Ideale per tutti i dispositivi standard. Ready to use: pre-caricato per un utilizzo immediatodirettamente dal blister; Fino all'75% di carica dopo 12 mesi; Compatibile con tutti i caricabatterie e dispositivi