SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT56722101401 9V RECHARGE ACCU POWER X1 (200 MAH) - 56722101401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Rettangolare
Tensione nominale - 9 V
Capacità - 200 mAh
Altra designazione - 9V
Modello - Nichel metallo idruro
Confezione
10 PZ
EAN
4008496550821
Codice prodotto
VAT56722101401
Cod. produttore
56722101401
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Rettangolare
Tensione nominale:
9 V
Capacità:
200 mAh
Altra designazione:
9V
Modello:
Nichel metallo idruro
Lunghezza:
15.7 mm
Altezza compresi poli:
48.5 mm
Larghezza:
26.6 mm
Peso:
36 g


