STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I10P500 COPERCHIO CURVA 90 PIANA 500X15 I - 2I10P500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 500 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 960 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210831466
Codice prodotto
SFZ2I10P500
Cod. produttore
2I10P500
Produttore
SFZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
500 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
960 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
sì
Incernierato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)


