AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I15D300 DERIV.SCAL. T PIANA 300X100 I - 2I15D300

copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I15D300 DERIV.SCAL. T PIANA 300X100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della passerella a traversini - 300 mm

  • Altezza della passerella a traversini - 100 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)

  • Raggio interno di curvatura - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210831923

Codice prodotto

SFZ2I15D300

Cod. produttore

2I15D300

Produttore

SFZ

Larghezza della passerella a traversini:

300 mm

Altezza della passerella a traversini:

100 mm

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Raggio interno di curvatura:

300 mm

Modello:

Senza giunto

Larghezza della derivazione (passerella a traversini):

300 mm

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Modello simmetrico:

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Derivazione a T per passerella a traversini, marca STEEL LINE CMS SRL, modello SFZ2I15D300 - DERIV.SCAL. T PIANA 300X100 I