AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S90 BLOCCA COP. FORO=8,5X18 55X30 S - 2S90

copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S90 BLOCCA COP. FORO=8,5X18 55X30 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per passerella a traversini -

  • Adatto per canale / passerella portacavi - no

  • Adatto per passerella a filo - no

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210829418

Codice prodotto

SFZ2S90

Cod. produttore

2S90

Produttore

SFZ

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a filo:

no

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie HP 2 costituito da blocca coperchio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.