AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30075 AQ301VG ATTACCO QUADRO 300X100 - 30075

copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30075 AQ301VG ATTACCO QUADRO 300X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892300758

Codice prodotto

SFZ30075

Cod. produttore

30075

Produttore

SFZ

Articolo della serie CC/CF costituito da attacco a quadro, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 ?C. Colorazione standard grigia RAL 7032, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.