STEEL LINE CMS SRL - SFZ30151 CC101VA CANALE CHIUSO 100X100 - 30151

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 100 mm
Altezza - 100 mm
Superficie - Zincato a caldo per immersione e verniciato
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
EAN
8015892301519
Codice prodotto
SFZ30151
Cod. produttore
30151
Produttore
SFZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
100 mm
Altezza:
100 mm
Superficie:
Zincato a caldo per immersione e verniciato
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Sezione utile:
9800 mm²
Fori di montaggio sul fondo:
no
Numero RAL:
5012



