STEEL LINE CMS SRL - SFZ30258 CC407S CANALE CHIUSO 400X75 - 30258

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 400 mm
Altezza - 75 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
EAN
8015892302585
Codice prodotto
SFZ30258
Cod. produttore
30258
Produttore
SFZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
400 mm
Altezza:
75 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Sezione utile:
29400 mm²
Fori di montaggio sul fondo:
no
STEEL LINE CMS: CC407S CANALE CHIUSO 400X75, Canale / Passerella portacavi



