STEEL LINE CMS SRL - SFZ30295 CC757VA CANALE CHIUSO 075X75 - 30295

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 75 mm
Altezza - 75 mm
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
EAN
8015892302950
Codice prodotto
SFZ30295
Cod. produttore
30295
Produttore
SFZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
75 mm
Altezza:
75 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Sezione utile:
5500 mm²
Fori di montaggio sul fondo:
no
Numero RAL:
5012
LINEA CC/CFCanali a base pianaLunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm, Ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Magnelis(ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti, Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ



