STEEL LINE CMS SRL - SFZ30316 CF151VA CANALE FORATO 150X100 - 30316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 150 mm
Altezza - 100 mm
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
EAN
8015892303162
Codice prodotto
SFZ30316
Cod. produttore
30316
Produttore
SFZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
150 mm
Altezza:
100 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Sezione utile:
14800 mm²
Colore:
Blu
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Numero RAL:
5012


