AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30344 CF407VA CANALE FORATO 400X75 - 30344

copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30344 CF407VA CANALE FORATO 400X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8015892303445

Codice prodotto

SFZ30344

Cod. produttore

30344

Produttore

SFZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

75 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Sezione utile:

29400 mm²

Colore:

Blu

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Numero RAL:

5012

LINEA CC/CFCanali a base pianaLunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm, Ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Magnelis(ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti, Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ