STEEL LINE CMS SRL - SFZ30348 CF501VA CANALE FORATO 500X100 - 30348

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 500 mm
Altezza - 100 mm
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
EAN
8015892303483
Codice prodotto
SFZ30348
Cod. produttore
30348
Produttore
SFZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
500 mm
Altezza:
100 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Sezione utile:
49300 mm²
Colore:
Blu
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Numero RAL:
5012


