STEEL LINE CMS SRL - SFZ30356 CF757VA CANALE FORATO 075X75 - 30356

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 75 mm
Altezza - 75 mm
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
EAN
8015892303568
Codice prodotto
SFZ30356
Cod. produttore
30356
Produttore
SFZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
75 mm
Altezza:
75 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Sezione utile:
5500 mm²
Colore:
Blu
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Numero RAL:
5012


