STEEL LINE CMS SRL - SFZ30377 D4157VG DEV.DISCESA 45 150X75 - 30377

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza del canale portacavi - 150 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015892303773
Codice prodotto
SFZ30377
Cod. produttore
30377
Produttore
SFZ
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
45°
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Colore:
Grigio
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1 mm
Fori di montaggio sul fondo:
no
Numero RAL:
7032


