AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30588 D4101Z DEV.DISCESA 45 100X100 - 30588

copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30588 D4101Z DEV.DISCESA 45 100X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210804415

Codice prodotto

SFZ30588

Cod. produttore

30588

Produttore

SFZ

Articolo della serie CC/CF costituito da elemento discesa 45?, raggio R=125mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450?C, raffreddato in ariao in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.