STEEL LINE CMS SRL - SFZ30602 D9107Z DEV.DISCESA 90 100X75 - 30602

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015892306026
Codice prodotto
SFZ30602
Cod. produttore
30602
Produttore
SFZ
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Fori di montaggio sul fondo:
no


