STEEL LINE CMS SRL - SFZ30717 P4601Z DEV.PIANA 45 600X100 - 30717

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza del canale portacavi - 600 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015892307177
Codice prodotto
SFZ30717
Cod. produttore
30717
Produttore
SFZ
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
45°
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza del canale portacavi:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.2 mm
Fori di montaggio sul fondo:
no


