STEEL LINE CMS SRL - SFZ30729 P9507Z DEV.PIANA 90 500X75 - 30729

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza del canale portacavi - 500 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015892307290
Codice prodotto
SFZ30729
Cod. produttore
30729
Produttore
SFZ
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza del canale portacavi:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.2 mm
Fori di montaggio sul fondo:
no


