AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30734 PC107Z DER.PIANA CROCE 100X75 - 30734

copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30734 PC107Z DER.PIANA CROCE 100X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892307344

Codice prodotto

SFZ30734

Cod. produttore

30734

Produttore

SFZ

Articolo della serie CC/CF costituito da derivazione piana X, raggio R=125mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450?C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.