STEEL LINE CMS SRL - SFZ30765 RC5041Z RACC RID CENT 500-400 H100 - 30765

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 500 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza lato piccolo - 400 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015892307658
Codice prodotto
SFZ30765
Cod. produttore
30765
Produttore
SFZ
Larghezza lato grande:
500 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza lato piccolo:
400 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir


