AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30781 RS2011Z RACC RID SX 200-100 H100 - 30781

copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30781 RS2011Z RACC RID SX 200-100 H100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210806044

Codice prodotto

SFZ30781

Cod. produttore

30781

Produttore

SFZ

Articolo della serie CC/CF costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450?C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.