STEEL LINE CMS SRL - SFZ30794 S4201Z DEV.SALITA 45 200X100 - 30794

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In salita
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015892307948
Codice prodotto
SFZ30794
Cod. produttore
30794
Produttore
SFZ
Cambio di direzione:
In salita
Angolo / Raggio (valore):
45°
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1 mm
Fori di montaggio sul fondo:
no


