AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30800 S4501Z DEV.SALITA 45 500X100 - 30800

copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30800 S4501Z DEV.SALITA 45 500X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892308006

Codice prodotto

SFZ30800

Cod. produttore

30800

Produttore

SFZ

Cambio di direzione:

In salita

Angolo / Raggio (valore):

45°

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza del canale portacavi:

500 mm

Materiale:

Acciaio

Con coperchio:

no

Superficie:

Zincato a caldo

Raggio interno di curvatura:

125 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1.2 mm

Fori di montaggio sul fondo:

no

LINEA CC/CFLa linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuoe a traversini”Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mmContinuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ