STEEL LINE CMS SRL - SFZ30827 TCH507Z TESTATA CHIUSURA 500X75 - 30827

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 500 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
8015892308273
Codice prodotto
SFZ30827
Cod. produttore
30827
Produttore
SFZ
Larghezza del canale portacavi:
500 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
LINEA CC/CFLa linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuoe a traversini”Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mmContinuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ


