STEEL LINE CMS SRL - SFZ31062 OCF300VA COPERCHIO CANALE B300 - 31062

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 300 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Confezione
3 M
EAN
8015892310627
Codice prodotto
SFZ31062
Cod. produttore
31062
Produttore
SFZ
Larghezza del coperchio:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Colore:
Altri
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per passerella a filo:
sì
Numero RAL:
5012


