STEEL LINE CMS SRL - SFZ31125 OD9077S COP. DEV.DISCESA 90 075X75 - 31125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 75 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8029210808178
Codice prodotto
SFZ31125
Cod. produttore
31125
Produttore
SFZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
75 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
STEEL LINE CMS: OD9077S COP. DEV.DISCESA 90 075X75, Coperchio per curva per sistema portacavi


