STEEL LINE CMS SRL - SFZ31149 OD9207S COP. DEV.DISCESA 90 200X75 - 31149

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 200 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8029210898414
Codice prodotto
SFZ31149
Cod. produttore
31149
Produttore
SFZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
200 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
STEEL LINE CMS: OD9207S COP. DEV.DISCESA 90 200X75, Coperchio per curva per sistema portacavi


