AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31162 OD9401VA COP. DEV.DISCESA 90 400X100 - 31162

copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31162 OD9401VA COP. DEV.DISCESA 90 400X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892311624

Codice prodotto

SFZ31162

Cod. produttore

31162

Produttore

SFZ

Articolo della serie CC/CF costituito da elemento discesa 90?, raggio R=125mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 ?C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.