STEEL LINE CMS SRL - SFZ31173 OD9507S COP. DEV.DISCESA 90 500X75 - 31173

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 500 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8015892311730
Codice prodotto
SFZ31173
Cod. produttore
31173
Produttore
SFZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
500 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
STEEL LINE CMS: OD9507S COP. DEV.DISCESA 90 500X75, Coperchio per curva per sistema portacavi


