STEEL LINE CMS SRL - SFZ31190 OP4100S COP. DEV.PIANA 45 B100 - 31190

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Larghezza - 100 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8029210898735
Codice prodotto
SFZ31190
Cod. produttore
31190
Produttore
SFZ
Angolo / Raggio (valore):
45°
Larghezza:
100 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
STEEL LINE CMS: OP4100S COP. DEV.PIANA 45 B100, Coperchio per curva per sistema portacavi


