STEEL LINE CMS SRL - SFZ31222 OP9150S COP. DEV.PIANA 90 B150 - 31222

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 150 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8029210899053
Codice prodotto
SFZ31222
Cod. produttore
31222
Produttore
SFZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
150 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
STEEL LINE CMS: OP9150S COP. DEV.PIANA 90 B150, Coperchio per curva per sistema portacavi


