STEEL LINE CMS SRL - SFZ31234 OP9400S COP. DEV.PIANA 90 B400 - 31234

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 400 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8015892312348
Codice prodotto
SFZ31234
Cod. produttore
31234
Produttore
SFZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
400 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
STEEL LINE CMS: OP9400S COP. DEV.PIANA 90 B400, Coperchio per curva per sistema portacavi


