AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31252 ORC150VG COP. RAC.RID CENT 200-150 - 31252

copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31252 ORC150VG COP. RAC.RID CENT 200-150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 200 mm

  • Larghezza lato piccolo - 150 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892312522

Codice prodotto

SFZ31252

Cod. produttore

31252

Produttore

SFZ

Larghezza lato grande:

200 mm

Larghezza lato piccolo:

150 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Adatto per canale / passerella portacavi:

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7032

LINEA CC/CFLa linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuoe a traversini”Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mmContinuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ