AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31327 ORDC500VA COP. RIDUTT. ALTEZZA B500 - 31327

copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31327 ORDC500VA COP. RIDUTT. ALTEZZA B500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892313277

Codice prodotto

SFZ31327

Cod. produttore

31327

Produttore

SFZ

Articolo della serie CC/CF costituito da coperchio riduttore altezza, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 ?C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.