AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31352 ORL400VG COP. DER.LATER. T B400 - 31352

copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31352 ORL400VG COP. DER.LATER. T B400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892313529

Codice prodotto

SFZ31352

Cod. produttore

31352

Produttore

SFZ

Articolo della serie CC/CF costituito da coperchio derivazione laterale T, raggio R=125mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 ?C. Colorazione standard grigia RAL 7032, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.