STEEL LINE CMS SRL - SFZ31390 OS4075S COP. DEV.SALITA 45 B075 - 31390

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Larghezza - 75 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8015892313901
Codice prodotto
SFZ31390
Cod. produttore
31390
Produttore
SFZ
Angolo / Raggio (valore):
45°
Larghezza:
75 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
STEEL LINE CMS: OS4075S COP. DEV.SALITA 45 B075, Coperchio per curva per sistema portacavi


