STEEL LINE CMS SRL - SFZ31422 OS9100S COP. DEV.SALITA 90 B100 - 31422

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 100 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8029210901053
Codice prodotto
SFZ31422
Cod. produttore
31422
Produttore
SFZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
100 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
STEEL LINE CMS: OS9100S COP. DEV.SALITA 90 B100, Coperchio per curva per sistema portacavi


